電源タップ USB急速充電機能付き GaN PD67W

電源タップ USB急速充電機能付き GaN PD67W - サンワダイレクト電源タップ USB急速充電機能付き GaN PD67W - サンワダイレクト電源タップ USB急速充電機能付き GaN PD67W - サンワダイレクト電源タップ USB急速充電機能付き GaN PD67W - サンワダイレクト電源タップ USB急速充電機能付き GaN PD67W - サンワダイレクト電源タップ USB急速充電機能付き GaN PD67W - サンワダイレクト電源タップ USB急速充電機能付き GaN PD67W - サンワダイレクト電源タップ USB急速充電機能付き GaN PD67W - サンワダイレクト

1台でノートパソコンからタブレット・スマートフォンまであらゆるデバイスの充電に対応できる高出力でUSB Type-Cを3ポート搭載した充電機能付きAC3個口仕様の電源タップです。
USB PD規格(PD3.0)次世代半導体GaN(窒化ガリウム)USB充電機能を搭載し、発熱を抑えた高出力タイプで最大67Wまで対応しています。
前面に搭載されたディスプレイには接続した機器の消費電力(C1+C2+C3ポート合計)が表示され充電状況が確認でき安心です。
ポートの使用状況に応じて出力の電力配分を自動で切替える為、効率良く安全にご使用いただけます。

質量(g)約332規格PSE適合規格ありコンセント個数3個口コンセント形状2Pコード長さ(m)2定格容量10A・125V、合計1250Wまで定格出力AC100-125V10A最大1250W(USBポート不使用時)、AC100-125V9A最大1125W(USBポート使用時)、USBPD3.0DC5V/3A、DC9V/3A、DC12V/3A、DC15V/3A、DC20V/3.35A(最大67W)プラグ平行型寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約6.25×6.25×4.9適合地域日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。USBポート数3ポートプラグ形状2Pコード種類二重絶縁ケーブルRoHS指令(10物質対応)対応各種認証電気用品安全法(PSE)技術基準適合品定格入力AC100-125V50/60Hz差込口形状ノーマルタイプ内容量1本
取扱説明書:日本語取扱説明書あり
2月8日より値下げいたしました。
注意
※ディスプレイ表面には傷防止のため保護フィルムが貼られています。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46361580700-TAP080
オープン
7,198
7,918(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする