SCHMALZ(シュマルツ)
真空パッド SGO
材質
真空パッド:シリコンSI-HD
RoHS指令(10物質対応)
対応
硬度(ショア A)
65 Shore A
ファミリー名
SGO
内容量
1個
注意
※吸着力:規定の吸着力は、真空度-0.6 bar、ワーク表面が平滑で乾燥した均一な状態での理論値であり、安全係数は含まれていません ホース径:ホース径:推奨ホース径はホース長さ約2mでの値です。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
ストローク(mm)
寸法(mm)
寸法d(mm)
吸着力(N)
本体質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46358430
SGO-30x10-SI-HD-65-N022
Z:1.5
Bmax(S):11.5、Bs:9.4、Dk:11.5、Lmax.(S):30.5、dn:2.5
5.5
12.2
2.8
¥
3,200
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
14日以内出荷
返品不可
46358439
SGO-45x15-SI-HD-65-N023
Z:2
Bmax(S):16.5、Bs:14.4、Dk:15.5、Lmax.(S):46、dn:3
11.5
28.2
6.4
¥
3,300
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
14日以内出荷
返品不可
46358448
SGO-60x20-SI-HD-65-N023
Z:2.5
Bmax(S):22、Bs:19、Dk:15.5、Lmax.(S):61、dn:4
11.5
50.1
9.7
¥
4,000
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
14日以内出荷
返品不可
46358457
SGO-75x25-SI-HD-65-N023
Z:2.8
Bmax(S):27.5、Bs:24、Dk:17.5、Lmax.(S):77、dn:4
11.5
78.3
17.9
¥
4,900
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
14日以内出荷
返品不可
46358466
SGO-90x30-SI-HD-65-N023
Z:3.5
Bmax(S):33、Bs:29、Dk:17.5、Lmax.(S):92.5、dn:4
11.5
112.6
25.7
¥
5,700
¥
5,088
¥
5,597
(税込)
14日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください