SCHMALZ(シュマルツ)
真空パッド SGO
材質
真空パッド:シリコンSI-HD
RoHS指令(10物質対応)
対応
硬度(ショア A)
65 Shore A
ファミリー名
SGO
内容量
1個
注意
※吸着力:規定の吸着力は、真空度-0.6 bar、ワーク表面が平滑で乾燥した均一な状態での理論値であり、安全係数は含まれていません。ホース径:ホース径:推奨ホース径はホース長さ約2mでの値です。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
ストローク(mm)
寸法(mm)
寸法d(mm)
吸着力(N)
本体質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46358369
SGO-4x2-SI-HD-65-N003
Z:0.5
Bmax(S):2.5、Bs:2、Dk:6、Lmax.(S):4.5、dn:1.2
1.5
0.4
0.1
¥
1,200
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年3月下旬
46358378
SGO-7x3.5-SI-HD-65-N003
Z:0.8
Bmax(S):4.5、Bs:3.5、Dk:6、Lmax.(S):8、dn:1.5
1.5
1
0.1
¥
1,200
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
14日以内出荷
返品不可
46358387
SGO-12x4-SI-HD-65-N020
Z:0.5
Bmax(S):5、Bs:4、Dk:8、Lmax.(S):13、dn:1.5
4.2
1.8
0.5
¥
2,500
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
14日以内出荷
返品不可
46358396
SGO-15x5-SI-HD-65-N021
Z:0.7
Bmax(S):5.5、Bs:4.6、Dk:8.5、Lmax.(S):15.5、dn:1.2
4.5
3.1
0.5
¥
2,300
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
14日以内出荷
返品不可
46358405
SGO-18x6-SI-HD-65-N021
Z:0.8
Bmax(S):7、Bs:5.6、Dk:8.5、Lmax.(S):18.5、dn:1.5
4.5
4.5
0.5
¥
2,400
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
14日以内出荷
返品不可
46358421
SGO-24x8-SI-HD-65-N022
Z:1
Bmax(S):9、Bs:7.6、Dk:11.5、Lmax.(S):24.5、dn:1.5
5.5
8
2.6
¥
2,900
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
14日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください