ブルーLEDマウス Bluetooth/ワイヤレス 軽量

ブルーLEDマウス Bluetooth/ワイヤレス 軽量 - サンワダイレクトブルーLEDマウス Bluetooth/ワイヤレス 軽量 - サンワダイレクトブルーLEDマウス Bluetooth/ワイヤレス 軽量 - サンワダイレクトブルーLEDマウス Bluetooth/ワイヤレス 軽量 - サンワダイレクトブルーLEDマウス Bluetooth/ワイヤレス 軽量 - サンワダイレクトブルーLEDマウス Bluetooth/ワイヤレス 軽量 - サンワダイレクトブルーLEDマウス Bluetooth/ワイヤレス 軽量 - サンワダイレクトブルーLEDマウス Bluetooth/ワイヤレス 軽量 - サンワダイレクト

レシーバーに変換アダプタの機能が付いたワイヤレスコンボマウスです。
専用ケーブルでの充電ができる充電式マウスです。
※充電時間は約3時間です。
赤色の光学式より感度の高い青色LEDを搭載し光沢感のあるデスク面でもマウスパッドなしでスムーズな操作が可能です。
※鏡など光を反射する素材や、ガラスなど透明な素材の上でご使用になると、カーソルがスムーズに動かない場合があります。
また、規則正しいパターンの上ではトラッキング能力が低下する場合があります。
マウスポインタを動かさず、手元のサイドボタンにも「戻る・進む」の2ボタンを搭載しており、Webブラウザで操作をスピーディに
行えます。
※Apple Macシリーズでは使用できません。
用途に合わせてカーソルスピードを800・1200・1600カウントに切り替えることができます。カウント切り替えボタンを押すだけの
スピード簡単切り替えです。。
ケーブルを気にせず使えるワイヤレスタイプです。
レシーバーにHDMIポートPD充電ポートがついていて使用用途が広がります。
Bluetooth Ver.5.0規格に対応し、Bluetooth内蔵のパソコンにレシーバー無しで接続できます。
電波障害に強い2.4GHzデジタル帯で、通信範囲が半径10mの広範囲で安定したデータ通信が可能です。
※電波干渉のない場合に限る
※透明ガラスなどの一部の表面では動作しにくい場合があります。
レシーバーはマウス本体裏面に差し込むだけの簡単収納です。
不使用時の電池消耗を防止する電源ON・OFFスイッチ付きです。

セット内容本体、USB Aレシーバー、充電用ケーブル(約1.5m)ブラック質量(g)約60適合規格Bluetooth 5.2 Class2対応OSWindows11・10、macOS 15・14・13・12・11、iPadOS 17・18、iOS 17・18、Android 14・15、ChromeOSコネクタ形状USB Aコネクタ接続方式Bluetooth・USB Aレシーバー(2.4GHzワイヤレス)分解能(dpi)1000、1600、2400カウント対応機種Bluetooth HOGPプロファイル対応、またはUSB Aポートを搭載するWindowsパソコン、Apple Macシリーズ・iPad・iPhone、ChromeOS搭載パソコン、Androidタブレット・スマートフォンなどインターフェースUSB1.1※USB 10Gbps/5Gbps/2.0インターフェースでもご使用になれます。電池内蔵バッテリー寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約6.2×12.0×7.2ボタン数5ボタン連続動作時間約120時間連続待機時間約9984時間ポートUSB Type-CプロファイルHOGP(HID over GATT Profile)通信距離(m)木製机(非磁性体)/半径約10、スチール机(磁性体)/半径約2※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。読取方式光学センサー方式(ブルーLED)電波周波数2.4GHz帯使用可能日数約175日※1日8時間パソコンを使用中に、マウス操作を5%程度行う場合(満充電時)※自然放電等を考慮しないメーカー計算値であり保証値ではありません。※使用期間により、徐々に性能が低下します。予めご了承下さい。マルチペアリング2台可能ボタン仕様左ボタン、右ボタン、ホイール(スクロール)ボタン、戻るボタン、進むボタン、カウント切替えボタン内容量1個
取扱説明書:日本語取扱説明書あり(WEB掲載のみ)
2月8日より値下げいたしました。
注意
※パソコン本体にType-Cポートを持つ機種に、変換アダプタを使用して接続すると動作しない場合があります。
※機種により対応できないものもあります。
※記載されている名称・製品名は、各社の商標または登録商標です。
※鏡など光を反射する素材や、ガラスなど透明な素材の上でご使用になると、カーソルがスムーズに動かない場合があります。また、規則正しいパターンの上ではトラッキング能力が低下する場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
販売期限
数量
46360006400-MAWBT215BK
オープン
3,898
4,288(税込)
4日以内出荷
返品不可
2026
0329日まで
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マウス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする