曜日別特売

マイク ケーブル/ヘッドタイプ 400-SP115用

マイク ケーブル/ヘッドタイプ 400-SP115用 - サンワダイレクトマイク ケーブル/ヘッドタイプ 400-SP115用 - サンワダイレクトマイク ケーブル/ヘッドタイプ 400-SP115用 - サンワダイレクトマイク ケーブル/ヘッドタイプ 400-SP115用 - サンワダイレクトマイク ケーブル/ヘッドタイプ 400-SP115用 - サンワダイレクトマイク ケーブル/ヘッドタイプ 400-SP115用 - サンワダイレクトマイク ケーブル/ヘッドタイプ 400-SP115用 - サンワダイレクト

サンワサプライ製ポータブル拡声器スピーカー(品番:400-SP115)で使用できる有線ヘッドマイクです。
交換用として、または複数人で使い分けたい場合などにお使いいただけます。
マイク部はフレキシブルアームとなっており自由に動かすことができます。
注意:本製品は400-SP115専用です。

仕様400-SP115専用、充電を気にせず長時間使える有線ヘッドマイク質量(g)約46電源内蔵リチウムイオン電池(3.7V 500mAh)ケーブル長(m)約0.9対応機種400-SP115連続使用時間約5~5.5時間マイクロホン単一指向性エレクレット型周波数特性806.275~809.575MHz入力信号ケーブルマイク(-54dB±2dB)インピーダンス680Ω(1kHz)充電時間約1時間S/N比-56dB以上充電方式USB給電(5V 1A)伝送距離(m)最大30消費電流0.22mA以下(供給電圧1.5V)動作電圧(V)1~10内容量1個
取扱説明書:日本語取扱説明書あり
注意
※本製品は400-SP115専用です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46359148400-SP115HM
オープン
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

メガホン・ホイッスル・マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする