曜日別特売

ヘッドレストモニター

ヘッドレストモニター - サンワダイレクトヘッドレストモニター - サンワダイレクトヘッドレストモニター - サンワダイレクトヘッドレストモニター - サンワダイレクトヘッドレストモニター - サンワダイレクトヘッドレストモニター - サンワダイレクトヘッドレストモニター - サンワダイレクトヘッドレストモニター - サンワダイレクト

車のヘッドレストに取り付けできる、ヘッドレストモニターです。
モニター2台セットなので、運転席側、助手席側両方に設置可能です。
10.1インチの液晶付きで、DVDの再生やUSBメモリにコピーした動画、音楽、画像データの再生が可能です。
HDMI入力端子付きで、HDMI出力できる機器の映像の再生も可能です。
内蔵スピーカーから音節出力が可能です。3.5mmステレオミニジャックにイヤホンやヘッドホンを接続すれば、音声を漏らさず
視聴できます。
リモコンで操作可能です。
【ご注意】
※子機は親機からの映像のみ表示可能です。

仕様●出力コネクタ:親機/ミニHDMI(子機映像用)、3.5mmステレオミニプラグ(音声)、DCジャック(子機給電用)●対応オーディオフォーマット:MP3、WMA●対応ヘッドレストシャフト:シャフトの直径/12~14mm、シャフト間距離/約70~215mm※シャフトが1本のヘッドレストには取り付けられません。●対応メモリファイルシステム:FAT32●対応メモリファイルシステム:FAT32●液晶モニターサイズ:10.1型セット内容親機モニター、子機モニター、電源ケーブル、シガー電源ケーブル、子機用接続ケーブル、リモコン、単四乾電池(テスト用) ×2、ベルト×2、ブラケット×2、アタッチメント×2、プラスドライバー電源シガーソケット製品質量(g)親機/約760、子機/約460コントラスト比20.83402778輝度160cd/平方メートル解像度対応入力:720×480、対応出力:720×480、1024×600保証期間ご購入後1年視野角上45°/下45°/左60°/右60°寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)親機/約24.6×4.4×17.8、子機/約24.6×3.4×17.8フォーマット形式【DVD再生】DVD、DVD-R、DVD-ROM、DVD-RW、DVD-RAM(CPRM対応)、VCD、CD、CD-R、CD-RW定格入力DC12V・マイナス(ー)アース車※12V・プラス(+)アース車、24V車では使用できません。音声出力内蔵スピーカー(1.5W×2)容量(GB)8~32までのUSBメモリ入力コネクタ親機/HDMI(映像)、DCジャック(給電)、USB Aポート(メモリ)、子機/HDMI(映像)、DCジャック(給電)内容量1個
取扱説明書:日本語取扱説明書あり
注意
※すべての接続機器の動作を保証するものではありません。
※モニターと接続する機器のケーブルやアダプタは別途ご用意ください。
※子機は親機からの映像のみ表示可能です。
※操作できるのは親機モニターのみになります。
※親機モニターの操作が子機モニターに連動されます。
※親機のミニHDMIポートは子機接続専用です。その他の機器には出力できません。
※12V・マイナス(ー)アース車専用です。プラス(+)アース車、24V車では使用できません。
※再生できるファイルの解像度は最大720×480(480p)です。それ以上の解像度のデータは再生できません。
※対応ファイルフォーマットはMPEG1、MPEG2、AVIです。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46360731200-CAR112D
オープン
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

AVCN商品(ナビ・オーディオ等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする