ガススプリング式を採用し、スムーズで自由な角度調整が可能です。快適な作業環境を実現します。
1kgから15kgまでの幅広い耐荷重に対応し、小型から大型のモニターまでしっかり支えます。
ブラックとホワイトの2色展開で、オフィスや自宅のインテリアに合わせて選べます。
デスクのスペースを有効活用でき、すっきりとした作業環境を維持できます。
セット内容アーム(上)、アーム(下)、ベース、ブラケット、金具、カバー×4、固定用プレート、ボルト(M8×150mm)、六角レンチ(3mm・4mm)、六角レンチ(6mm)、ディスプレイ取付用ボルトセット、ディスプレイ取付けネジ(M4×12、M5×12)、ワッシャー×4、組立説明書幅(mm)VESAブラケット:117厚さ(mm)VESAブラケット:1.8、グロメット可能:10~55質量(kg)約3.5色ブラックタイプデスク取り付けタイプ取付方式クランプの場合/天板厚さ1~5cmまでのデスク、グロメットの場合/横6.8cm以上、奥から3.2cm以上、穴直径1~6cmが設置可能使用工具プラスドライバー、手袋クランプ範囲(mm)10~50耐荷重(kg)最大:15、最小:1寸法(cm)約W13.5×D62.5×H17.5~50(※高さは、デスク面からブラケット中心まで)形態ノックダウン組立式取付け方法クランプ、グロメットVESAマウント(mm)75×75、100×100液晶モニター1台適合モニターサイズ[最小]17インチ※17インチは一般的なモニターサイズの目安であり、耐荷重内であれば17インチ以下のサイズの モニターにも対応可能です。[最大]35インチ※35インチは一般的なモニターサイズの目安であり、耐荷重内であれば35インチ以上のサイズの モニターにも対応可能です。アームガススプリング式アームの可動方向上下、前後、左右六角レンチ(mm)3、4、6内容量1台