2画面対応タイプで、デュアルモニター環境を快適に構築できます。作業効率が向上します。
ガススプリング式を採用し、スムーズで自由な角度や高さ調整が可能です。快適な視線をキープできます。
1kgから15kgまでの幅広い耐荷重に対応し、さまざまなサイズのモニターを安定して支えます。
ブラックとホワイトの2色展開で、オフィスや自宅のインテリアに合わせて選べます。
デスクのスペースを有効活用し、すっきりとした作業環境を実現できます。
付属品ディスプレイ取付用ボルト:M4×12,M5×12,ワッシャー(M5)※各8個セット内容アーム(上)×2、アーム(下)×2、ベース、ブラケット×2、金具×2、ベースカバー、カバー×8、固定用プレート、ボルト(M8×130mm)、六角レンチ(3mm・4mm)、六角レンチ(6mm)、ディスプレイ取付用ボルトセット、組立説明書取付可能対象クランプの場合/天板厚さ1~5cmまでのデスク、グロメットの場合/横10cm以上、奥から3.2cm以上、穴直径1~6cmが設置可能幅(mm)VESAブラケット:117厚さ(mm)VESAブラケット:1.8質量(kg)約6.7使用工具プラスドライバー,手袋クランプ範囲(mm)10~50耐荷重(kg)最大:15、最小:1適合機器VESA75×75、100×100に対応する1~15kgのモニター寸法(cm)約W18.5×D125(クランプ中央部まで)×H17.5~50(※高さは、デスク面からブラケット中心まで)形態ノックダウン組立式ディスプレイ2台取付け方法クランプ,グロメットVESAマウント(mm)75×75, 100×100適合モニターサイズ[最小]17インチ※17インチは一般的なモニターサイズの目安であり、耐荷重内であれば17インチ以下のサイズの モニターにも対応可能です。、[最大]35インチアームガススプリング式総耐荷重(kg)30六角レンチ(mm)3,4,6内容量1台