曜日別特売

充電器 ワイヤレスガイド用

充電器 ワイヤレスガイド用 - サンワダイレクト充電器 ワイヤレスガイド用 - サンワダイレクト充電器 ワイヤレスガイド用 - サンワダイレクト充電器 ワイヤレスガイド用 - サンワダイレクト充電器 ワイヤレスガイド用 - サンワダイレクト充電器 ワイヤレスガイド用 - サンワダイレクト充電器 ワイヤレスガイド用 - サンワダイレクト充電器 ワイヤレスガイド用 - サンワダイレクト

親機1台と子機11台をまとめて充電できます。
保管や持ち運びに便利なバッグ付きです。

材質充電器/ABS樹脂、収納バッグ/ナイロン電源(V)DC5(付属のACアダプタから供給)対応機種400-HSGS004T、400-HSGS004R製品質量(g)約286(電源アダプタ除く)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約15.5×19.5×4.4(電源アダプタ除く)内容量1個
取扱説明書:日本語取扱説明書あり
注意
※400-HSGS004T/R本体は付属しておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46360758400-HSGS004-CL1
オープン
52,980
58,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オプション トランシーバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする