シロクマ
カーぺット用スペーサー R-8
付属品
C8-70 オールアンカー6×50 木ネジ
材質
真鍮
サイズ
R-8
寸法H(mm)
15
寸法W(Φmm)
23
生地
830
内容量
1個
注意
※適用品番:RB-7(小)・14・21(小)・24・25・38・40・41・45・48・49,RS-4,RW-3・4,RZ-4・5
※48・49,RZ-4・5はコンクリート用のみ使用可です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46347230
R-8
¥
830
¥
599
¥
659
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください