シロクマ
カーぺット用スペーサー R-10
付属品
C10-80 オールアンカー8×50 六角コーチスクリュー
材質
真鍮
サイズ
R-10
寸法H(mm)
15
寸法W(Φmm)
26
生地
950
内容量
1個
注意
※適用品番:RB-6・7(大)・8・21(大)・22・26・27・28,RA-3,RS-6
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46347221
R-10
¥
950
¥
679
¥
747
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください