曜日別特売

ドライバー ペン型電動

ドライバー ペン型電動 - サンワダイレクトドライバー ペン型電動 - サンワダイレクトドライバー ペン型電動 - サンワダイレクトドライバー ペン型電動 - サンワダイレクトドライバー ペン型電動 - サンワダイレクトドライバー ペン型電動 - サンワダイレクトドライバー ペン型電動 - サンワダイレクトドライバー ペン型電動 - サンワダイレクト

精密機器の分解や組み立てに使えるペン型タイプの小型電動ドライバー
本体には充電電池を内蔵しており、充電して繰り返し使えます。
2個のボタンの押し分けで左右両回転に対応
3段階のトルク調整が可能です。ネジ穴を潰すことを防止できます。
ドライバーの先端にLEDを内蔵。暗くてネジ穴が見えにくい場所でも使用できます。
ビットはクロムバナジウム合金鋼よりもさらに硬度を高めたS2鋼を採用
一般的なプラスを5種とマイナスを6種類付属、スマートフォンをを分解するためのヘックスローブ(六角星型)やペンタローブ(五角星型)も付属

セット内容本体、充電ケーブル(ケーブル長/約1m)、ビット40本質量(g)約112サイズ(cm)約直径2.0×長さ17.6(ビット未装着時)先端サイズ六角:H1.3、H1.5、H2.0、H2.5、H3.0、H3.5/ヘックスローブ(六角星型):T2、T3、T4、T5、T6H、T7、T8、T9、T10、T15、T20/マイナス:1.5、2.0、2.5、3.0、3.5、4.0/プラス:1.5、2.0、2.5、3.0、3.5/Y型:Y0.8、 Y2.0、 Y2.5、Y3.0/ペンタローブ(五角星型):0.8、1.2、1.5、2.0/トライアングル:2.0、3.0/スタンドオフ:1.5/U型:U2.6先端形状六角/ヘックスローブ(六角星型)/マイナス/プラス/Y型/ペンタローブ(五角星型)/トライアングル/スタンドオフ/U型バッテリー内蔵:リチウムイオンバッテリー回転数170rpm充電時間約1.5時間商品構成セット品保証期間初期不良のみトルク(N・m)トルク1/0.078、トルク2/0.11~0.15、トルク3/0.196~0.294連続動作時間約3時間内容量1個
取扱説明書:日本語取扱説明書あり
注意
※スマートフォンや各種機器類を分解すると、メーカーの保証を受けられない場合があります。メーカーは一切の責任を負いません。
※USB-AC充電器は付属していません。別途ご用意ください。
※自動車のダッシュボードや窓際などの直射日光の当たる場所での保管や、火の近く・高温・多湿の場所での使用、ならび蓄電、保管はしないでください。事故、故障の原因になります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46360435800-TK051
オープン
9,898
10,888(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする