ポンポンするヘアファンデーション
分け目や地肌の透けを自然にカバー。根元の白髪かくしにも。
Wカバー処方(髪+地肌)の微細パウダーで髪を太く、地肌の透けをカバー
髪や地肌にやさしい
汗・雨に落ちにくい:ウォータープルーフ仕様
シャンプーで洗い流せる:通常使用のシャンプーでOK
アレルギーテスト済み※全ての方にアレルギーが起こらないということではありません。
【販売名】パウダーレーベル
【頭皮用ファンデーション】
用途頭皮用ファンデーション成分タルク、酸化チタン、アルニカ花エキス、オドリコソウ花エキス、オランダガラシ葉エキス、ゴボウ根エキス、セイヨウキズタ茎エキス、ニンニク根エキス、セイヨウアカマツ球果エキス、ローズマリー葉エキス、ローマカミツレ花エキス、ノイバラ果実エキス、グリチルリチン酸2K、トコフェロール、セルロース、エチルヘキシルグリセリン、BG、水、酸化鉄、ハイドロゲンジメチコン使用方法●髪を整えた後、気になる部分にパフをたたくように本品をつけてください。●髪や頭皮が濡れている場合は十分乾かしてからご使用ください。容量4g区分化粧品品名パウダーレーベルシリーズパウダーレーベル寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)46×140×46内容量1個(4g)