ガス不使用の繰り返し使える充電式電動エアダスターです。
無段階で風量調整が可能なスライドタイプのスイッチを搭載
高級感のあるアルミボディで耐久性に優れています。
持ちやすいガンタイプです。
用途によって使い分けることのできる4種類のアタッチメントを付属。
本体はどの向きでも使用可能で、逆さ噴射にも対応しています。
一度電源を入れれば、連続噴射できますので、お好みの場所を掃除可能です。
キーボードの隙間、精密機械、エアコン、車内、窓のサッシ、サーキュレーター等あらゆる場所で使用可能です。
充電式で繰り返し使えるので、経済的で安全な商品です。
通常のエアダスターに比べ、繰り返しの購入が必要なく、ガスの匂い、空き缶の処理、火気による危険がありません。