曜日別特売

クーラー スマートフォン用

クーラー スマートフォン用 - サンワダイレクトクーラー スマートフォン用 - サンワダイレクトクーラー スマートフォン用 - サンワダイレクトクーラー スマートフォン用 - サンワダイレクトクーラー スマートフォン用 - サンワダイレクトクーラー スマートフォン用 - サンワダイレクトクーラー スマートフォン用 - サンワダイレクトクーラー スマートフォン用 - サンワダイレクト

半導体の技術で冷やすペルチェ素子を採用したスマートフォン用クーラー
スマホが熱くなるとスマホの性能が低下したり、故障の原因となります。そんな時、ペルチェ式クーラーを使用する事でスマホ本来の性能を発揮することが出来ます。
PD9V、最大12Wの強力冷却性能。熱々のスマホをキンキンに冷やすことができます。
クーラーの電源はTypeCコネクタを採用。モバイルバッテリーやUSB AC電源をすることで給電可能です。
※電池は内蔵していません。
MagSafeに対応したiPhoneに磁石で取付可能です。
付属の金属プレートをスマートフォンやケースに貼り付ける事で、MagSafeに対応していないスマホも磁石で着脱が可能になります。
MagSafeに対応していないiPhoneやスマートフォンへは着脱可能な専用クランプで取付が可能です。
ファン部分にLEDを搭載し動作中はLEDが光ります(オフにできます)

対応機種
【マグネット取付】MagSafeに対応した機種、付属の金属リングを貼り付けられる機器。【専用クランプ取付】クランプ可能幅(66~85mm)に対応した各社スマートフォンなど
【マグネット取付】iPhone12シリーズ以降、【専用クランプ取付】iPhoneSE(第3世代)、iPhone15 Pro、iPhone15 Pro Max、iPhone6s、Google Pixel 8a、Xperia 1 など
付属品USBケーブル(TypeC)、専用クランプ、金属プレート寸法(mm)約W61.4×D61.4×H25.7質量(g)約86出力(W)12入力電圧(V)DC9/5バッテリー無し入力電流(A)最大2ノイズレベル51dBA※最大風量時、測定距離30cm取付可能幅(mm)66~85ファン速度(rpm)5000内容量1個
取扱説明書:日本語取扱説明書あり
注意
※USB PD20W以上に対応したUSB充電器、またはモバイルバッテリーをご使用ください。
※凹凸のある場所には取り付けすることができませんので、ご注意ください。
※冷却のため、ケースを外しての使用を推奨します。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
販売期限
数量
46359690400-CLN036
オープン
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
返品不可
2026
0629日まで
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする