キャリングバック ビジネスタイプ 3WAY

キャリングバック ビジネスタイプ 3WAY - サンワダイレクトキャリングバック ビジネスタイプ 3WAY - サンワダイレクトキャリングバック ビジネスタイプ 3WAY - サンワダイレクトキャリングバック ビジネスタイプ 3WAY - サンワダイレクトキャリングバック ビジネスタイプ 3WAY - サンワダイレクトキャリングバック ビジネスタイプ 3WAY - サンワダイレクトキャリングバック ビジネスタイプ 3WAY - サンワダイレクトキャリングバック ビジネスタイプ 3WAY - サンワダイレクト

素材やパーツにもこだわったスタイリッシュなデザインのビジネスバッグです。
マチ拡張ファスナーで衣類ルームが約8cm拡張し大容量に対応します。
衣類ルームは出し入れしやすいフルオープン式で、ゴムベルトや内フタ付きです。
2ルーム構造でいろいろな荷物を分けて収納できます。
フロントポケットや本体ルーム内部には小物ポケットが充実しています。
背面やリュックベルトは通気性の良いメッシュクッションです。
マチ部を絞れるバックル付きでサイズ調整や全開防止に役立ちます。

仕様キャリーサポーター:あり質量(kg)約1.65ブラック容量26リットル(拡張時:39リットル)素材ポリエステル本体寸法(cm)約W45×D21.5×H32<小物・衣類収納部>メッシュポケット×2:約W30×H20、衣装ルーム(拡張なし):約W44×D7×H31、衣装ルーム(拡張あり):約W44×D16×H31、<ノートPC・タブレット収納>ノートパソコン用収納部:約W40×D3×H27、小物ポケット×2:約W19×H16、メイン収納部:約W43×D9.5×H30、小物ポケット×2:約W22×H24、<フロントポケット>フロントポケット(大):約W6.5×H27、フロントポケット(小)×2:約W19×H19、小物ポケット:約W13×H18、ペンポケット×2:約W2.5×H18、小物ポケット×2:約W1.5×H18撥水加工あり※ファスナー部分は止水仕様ではございません。内容量1個
取扱説明書:なし
注意
※・摩擦、水漏れ、汗の影響によっては着衣へ色落ちすることがあります。
※・密着度やシャツの材質や生地などによって、バッグが擦れた際ほつれや破れが発生することがあります。
※縫製品のため、上記サイズと多少の誤差が生じる場合があります。予めご了承下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46360530200-BAGSTY2
オープン
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCバッグ/キャリングバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする