収納イス SS-100

収納イス SS-100 - シロクマ収納イス SS-100 - シロクマ収納イス SS-100 - シロクマ収納イス SS-100 - シロクマ
その他【付属ビス】皿+4×50材質合板寸法H(mm)280寸法W(mm)450内容量1台
注意
※手すりは別途です。
※製品に同梱の施工説明に従って正しく施工して下さい。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
寸法L(mm)
寸法D(mm)
寸法Z(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46355000SS-100ナチュラルオーク8039879116
108,000
65,980
72,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
46355009SS-100ナチュラルオーク7039770106
104,000
63,980
70,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
46355018SS-1008039879116
97,000
59,980
65,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
46355027SS-1007039770106
93,000
56,980
62,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

玄関まわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする