曜日別特売

両面テープ eシリーズ セキュリティ取付け

両面テープ eシリーズ セキュリティ取付け - サンワダイレクト両面テープ eシリーズ セキュリティ取付け - サンワダイレクト両面テープ eシリーズ セキュリティ取付け - サンワダイレクト両面テープ eシリーズ セキュリティ取付け - サンワダイレクト両面テープ eシリーズ セキュリティ取付け - サンワダイレクト両面テープ eシリーズ セキュリティ取付け - サンワダイレクト両面テープ eシリーズ セキュリティ取付け - サンワダイレクト両面テープ eシリーズ セキュリティ取付け - サンワダイレクト

両面テープで貼りつけるセキュリティ取付け部品
貼付け面に対して、側面にセキュリティスロットがある為、タブレットや2in1の機器の側面などに最適。
iPadなどのタブレット、Surface、ノートパソコンなどに貼り付けてセキュリティスロットを増設できる、セキュリティ部品です。
セキュリティスロットを内蔵していない機器に貼り付けて、盗難防止ワイヤーを取り付けできるセキュリティスロットを増設できます。
本製品と、別途盗難防止ワイヤーを用意すれば、展示会など不特定多数の方がいる環境で、機器の盗難を防止します。
3M社製の強力な両面テープで、機器にピタッと貼るだけの簡単設置です。
機器の角に設置しても邪魔になりにくい、薄型仕様です。

用途セキュリティワイヤーを取り付けするセキュリティスロットを内蔵していないiPadなどのタブレット、Surface、ノートパソコンなどに寸法(mm)取り付け可能スロット:3×7ブラック質量(g)約18寸法(cm)幅約5×奥行5.2×高さ0.5~1.2寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)取付金具:約5×5.2×0.5~1.2スロットケンジントン(標準)パッケージビニール袋内容量1個
取扱説明書:日本語取扱説明書あり
注意
※・貼り付け後、24時間は力を加えないでください。
※・貼り付ける場所のホコリや汚れを拭き取ってから貼り付けてください。
※・凸凹がある面には貼り付けられません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46358886200-SL052K
オープン
1,098
1,208(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月30日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCセキュリティ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする