曜日別特売

ソフティ 浴用化粧料 肌ケア

ソフティ 浴用化粧料 肌ケア - 花王

入浴・手浴・足浴、上がり湯、身体の洗浄、清拭に使える浴用化粧料です。適量をお湯に入れ、つかる、かける、拭くだけで簡単にスキンケアできます。カサつきやすい肌にうるおいを補います。保湿成分(セラミド機能成分)が肌の角層まで浸透し、うるおいのある素肌に整えます。やさしいフローラルの香り。使用後もほのかに香りが持続します。陰部洗浄にもおすすめです。

用途手浴・足浴、身体清拭や陰部洗浄にも使える浴用化粧料成分ミネラルオイル、ミリスチン酸イソプロピル、オレイン酸PEG-6ソルビタン、水、テトラオレイン酸ソルベス-60、コメ胚芽油、ラウリン酸ソルビタン、ポリソルベート80、テトラオレイン酸ソルベス-40、グリセリン、ビスメトキシプロピルアミドイソドコサン、セチルPGヒドロキシエチルパルミタミド、ユーカリ葉エキス、カラスムギ穀粒エキス、ミリスチン酸、BG、ステアリルアルコール、セタノール、トコフェロール、DPG、メチルパラベン、エチルパラベン、香料容量(mL)400香りやさしいフローラルの香り内容量1本(400mL)
関連資料:(1.18MB) (4.29MB)
注意
※〔ご注意〕
※傷、はれもの、湿疹など異常のある所には使わない。
※肌に異常が生じていないかよく注意して使う。肌に合わない時、使用中に赤み、はれ、かゆみ、刺激、色抜け(白斑など)や黒ずみなどの異常が出た時、直射日光があたって同様の異常が出た時は使用を中止し、皮ふ科医へ相談する。使い続けると症状が悪化することがある。
※用途外に使わない。
※認知症の方などの誤飲や他の事故を防ぐため、置き場所に注意する。
※他の容器につめかえない。
※〔応急処置〕
※原液が目に入った場合は、すぐに充分洗い流す。
※本品は飲めません。万一大量に飲み込んだ時は水を飲ませるなどの処置を行う。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
463645384901301510105
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
46364538490130151010518305498-4901301510105 ソフティ 浴用化粧料 肌ケア 花王 18305498ソフティ 浴用化粧料 肌ケア花王1本
999
欠品中
税込1,099
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皮膚保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする