曜日別特売

HDMIアダプタ L型(右) マグネット

HDMIアダプタ L型(右) マグネット - サンワダイレクトHDMIアダプタ L型(右) マグネット - サンワダイレクトHDMIアダプタ L型(右) マグネット - サンワダイレクトHDMIアダプタ L型(右) マグネット - サンワダイレクトHDMIアダプタ L型(右) マグネット - サンワダイレクトHDMIアダプタ L型(右) マグネット - サンワダイレクトHDMIアダプタ L型(右) マグネット - サンワダイレクトHDMIアダプタ L型(右) マグネット - サンワダイレクト

HDMI端子(メスコネクタ)を左向きにするアダプタ
テレビやプロジェクタ-、パソコンなどのAV機器のHDMI端子(メスコネクタ)を左向きに変えるL字型のアダプタです。
機器裏側のスペースが狭くケーブルのコネクタが邪魔になる時にケーブルをスッキリ配線することができます。
ケーブルを頻繁に抜き差しするときに、機器側の端子(メスコネクタ)を保護することができます。
アダプタ本体とHDMI端子部分はマグネット式で簡単に脱着ができます。
以下確認中
8K(60Hz)/4K(120Hz)解像度対応
8K(7680×4320)/60Hz、4K(3840×2160)/120Hzの解像度に対応しています。
※使用する機器やケーブルの仕様によっては対応できない場合があります。

ブラック質量(g)約23コネクタ形状HDMIオス-HDMIメス(HDMIタイプAオス-HDMIタイプAメス)対応機種【機器】HDMI入出力端子(HDMI タイプA メス)を持つ、ディスプレイ、テレビ、プロジェクター、ブルーレイ・DVD・HDDレコーダー、チューナー、AVアンプ、パソコン、ゲーム機などの機器、【ケーブル】HDMIプラグ(HDMI タイプA オス)を持つHDMIケーブル寸法(cm)約W4.1×D2.1×H1対応解像度最大8K/60Hz、または4K/120Hz内容量1個
取扱説明書:なし
2月8日より値下げいたしました。
注意
※使用する機器やケーブルの仕様によっては8K/4K解像度に対応できない場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46359227500-HD030R
オープン
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする