充電中の電圧・電流・電力をLED画面に自動で切り替えて表示します。充電状況を簡単に確認できます。
ストレートタイプのType-Cアダプターで、お気に入りのType-Cケーブルと接続すると電力表示機能付きケーブルになります。
最大8K@60Hz(7680×4320)の高解像度映像出力をサポートしており、PCとドッキングステーションのケーブルの間に接続して使用できます。
最大PD140W(DC28V/5A)の急速充電に対応し、スマホやタブレットを素早く充電できます。
転送速度最大40Gbpsに対応した変換アダプタです。
軽量でプラスチック製のため取り扱いも簡単です。