L型コネクタを採用し、配線がスッキリし邪魔になりにくいため、デスク周りや車内など、狭いスペースでの利用に最適です。
充電状況がわかるLED表示機能付きです。
USB 20Gbps(USB4 Gen2×2)の「SuperSpeed+USB(転送速度 20Gbps)」に対応した高品質ケーブルです。
Type-C(DisplayPort Altモード対応)搭載機器と、Type-C(DisplayPort Altモード対応)の入力端子を持つディスプレイを接続して使用することができます。8K60Hz対応です。
手触りが良く絡みにくいシリコンケーブルです。
ノイズに強い3重シールと構造になっています。
錆にも強く、経年変化による信号劣化の少ない金メッキピンを使用しています。
質量(g)約60ケーブル長(m)約1コネクタ形状USB4 Type-Cコネクタオス-USB4 Type-Cコネクタオス対応機種【パソコン】各社パソコン※USBポート(USB Type-Cメス)を搭載している機種に対応します。【端末機器】各社タブレット・スマートフォン(iPhone 16対応)※USBポート(USB Type-Cメス)を搭載している機種に対応します。【周辺機器】Type-Cコネクタ(メス)を搭載している周辺機器、ハードディスクなど。※使用環境、使用機種により対応できない場合もあります。【ディスプレイ】各社ディスプレイ※Type-C対応の端子を持つ機種。【USB充電器】USB Type-Cコネクタメス出力対応の充電器RoHS指令(10物質対応)対応ケーブル径(Φmm)約5.5USBPD仕様:最大PD100W(20V/5A)内容量1本