曜日別特売

ホルダー Magsafe取り付け

ホルダー Magsafe取り付け - サンワダイレクトホルダー Magsafe取り付け - サンワダイレクトホルダー Magsafe取り付け - サンワダイレクトホルダー Magsafe取り付け - サンワダイレクトホルダー Magsafe取り付け - サンワダイレクトホルダー Magsafe取り付け - サンワダイレクトホルダー Magsafe取り付け - サンワダイレクトホルダー Magsafe取り付け - サンワダイレクト

Magsaafe対応のiPhoneをマグネットで簡単に着脱できるスマートフォンスタンドです。
接地面がマグネットで取り付けができるので、磁力がある箇所に取り付けすることができます。
マグネットで着脱ができるので、様々な場面で使用することができます。
Magsafe非搭載機種でも使用できるように、貼りつけできるメタルリングが付属しています。
ヒンジが2か所あるので、前後への位置調整が可能です。

材質スチール、シリコーンゴム適合機器MagSafe対応iPhone、または付属のメタルリングを貼り付け可能な300g以下のスマートフォン寸法(cm)約W6×D20×H0.5(展開時)、約W6×D8×H1.4(折りたたみ時)製品質量(g)約112耐荷重(g)300内容量1個
取扱説明書:なし
2月8日より値下げいたしました。
注意
※必ずMagSafe対応スマートフォン・カバー、またはメタルリングを取付けたスマートフォン・カバーでご使用ください。スマートフォンが落下する恐れがあります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46359419200-STN082
オープン
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホ/タブレットスタンド・ホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする