曜日別特売

ワイヤレスガイドシステム 子機

ワイヤレスガイドシステム 子機 - サンワダイレクトワイヤレスガイドシステム 子機 - サンワダイレクトワイヤレスガイドシステム 子機 - サンワダイレクトワイヤレスガイドシステム 子機 - サンワダイレクトワイヤレスガイドシステム 子機 - サンワダイレクトワイヤレスガイドシステム 子機 - サンワダイレクトワイヤレスガイドシステム 子機 - サンワダイレクトワイヤレスガイドシステム 子機 - サンワダイレクト

電波干渉が少ないUHFワイヤレスで安定した音声通話が可能です。
子機はケーブルの無いフック一体型で重量はわずか21gです。
親機は電池残量やチャンネルがわかるディスプレイ付きです。
バッテリー内蔵で繰り返し充電が可能です。

付属品イヤーフックR×1(本体に装着済み)、イヤーフックL×1、子機用充電ケーブル(ケーブル長:約115cm)、ストラップ(長さ:約45.5cm)使用温度(℃)-10~60連続使用時間(時間)最大約14通信方式単方向バッテリーリチウムイオンポリマーバッテリー製品質量(g)約24周波数帯域(MHz)806~810(30ch)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約5.4×3.1×5.8充電時間(時間)約2出力(mW)RF:10端子充電専用端子×1変調方式4GFSK通信距離(m)最大約60(室内・屋外)内容量1個
取扱説明書:日本語取扱説明書あり
注意
※通信には親機(400-HSGS004T)と子機(400-HSGS004R)が2台以上必要です。
※発言権は親機(400-HSGS004T)のみです。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46360661400-HSGS004R
オープン
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

本体 トランシーバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする