曜日別特売

耐震用ストッパー ディスプレイ用

耐震用ストッパー ディスプレイ用 - サンワダイレクト耐震用ストッパー ディスプレイ用 - サンワダイレクト耐震用ストッパー ディスプレイ用 - サンワダイレクト耐震用ストッパー ディスプレイ用 - サンワダイレクト耐震用ストッパー ディスプレイ用 - サンワダイレクト耐震用ストッパー ディスプレイ用 - サンワダイレクト耐震用ストッパー ディスプレイ用 - サンワダイレクト耐震用ストッパー ディスプレイ用 - サンワダイレクト

・ネジ止め・穴あけ不要の簡単設置・耐震度6強・一時移動が容易なバックル付き・2セット入り
テレビスタンドの転倒を防ぐことができる転倒耐震パーツです。
アジャスタでは対応することができないテレビスタンドの横滑りにも対応しています。
面倒なネジ止めや穴あけなどの工事が不要な簡単設計です。
震度6強の耐震試験クリアしています。また証明書もあります。
バックルが付いているので、一時的にテレビスタンドを移動させることができます。
下地処理用のプライマーが付属しています。

付属品日本語取扱説明書ありセット内容本体×2、取扱説明書質量(kg)対象物:200以下長さ(m)ベルト:約1.2寸法(cm)接着面:Φ10直径×高さ(cm)約10×5入数(個)2内容量1セット(2個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46358877200-QL024
オープン
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする