家具転倒防止

家具転倒防止 - サンワダイレクト家具転倒防止 - サンワダイレクト家具転倒防止 - サンワダイレクト家具転倒防止 - サンワダイレクト家具転倒防止 - サンワダイレクト家具転倒防止 - サンワダイレクト家具転倒防止 - サンワダイレクト家具転倒防止 - サンワダイレクト

本製品は天井を使わず、ブロックを壁に接着固定し、家具を壁に押し付けるタイプの家具転倒防止具です。また、常に壁に突っ張る事ができる様、家具下前方に挟み敷く転倒防止板を付属しております。天井を痛める事無く安心な転倒防止ができる構造になっております。
設置は簡単穴あけ、ネジ止め不要です。また、天井との隙間にピッタリ合わせる必要がないので、煩わしい採寸、調整作業が不要です。
コンパクトなので天板を広く使え、目立ちません 。
取り外す際は専用工具不要!転倒防止板を引き抜き、ブロック本体上部にドライバーを差し込み、ゆっくり回転させると壁から剥がす事が出来ます。

セット内容プロック×2個、転倒防止板×1枚、アルコールパッド×2個、取扱説明書質量(kg)対象物250以下質量(g)ブロック:約50寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)ブロック:約5×11×6、転倒防止板:約25×0.95×4.6内容量1セット(2個)
取扱説明書:日本語取扱説明書あり
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46358859200-QL027
オープン
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする