曜日別特売

電源タップ クランプ固定式

電源タップ クランプ固定式 - サンワダイレクト電源タップ クランプ固定式 - サンワダイレクト電源タップ クランプ固定式 - サンワダイレクト電源タップ クランプ固定式 - サンワダイレクト電源タップ クランプ固定式 - サンワダイレクト電源タップ クランプ固定式 - サンワダイレクト電源タップ クランプ固定式 - サンワダイレクト電源タップ クランプ固定式 - サンワダイレクト

クランプで固定して使用できる便利なUSBポート付きタップです。
抜き差しの多い機器のプラグは、正面に差し込み、ほとんど抜き差ししないプラグは背面に差して使用できます。
正面には、USBポートが2つあり、USB-Aが1ポートとType-Cポートが1ポートで、スマホやタブレットの充電にも簡単に使えます。
集中スイッチ付きで、一括のON、OFFが可能です。
安全を考慮したブレーカー内蔵の一括集中スイッチです。
タップの筐体がオフィス用デスクに合うようなスマートな仕上がりにしています。
USB出力の安全機能として過電流保護回路が搭載されており、合計出力が3.9A以上になると、自動的にOFFにします。

ブラック質量(g)624規格PSE適合規格ありスイッチ一括集中スイッチ適合規格電気用品安全法(PSE)技術基準適合品クランプ範囲(mm)天板厚さで10~50まで対応可能コード長さ(m)約3定格入力電圧(V)AC100~125 50/60Hz定格容量14A・100V(合計1400Wまで)定格出力DC5V 合計3.9AコードVFF 1.8スケア(SQ)×2心、仕上り外形寸法 約4.2×7.6mmブレーカ一括集中スイッチ型適合地域日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。サイズ(mm)W182.5×D80×H46(クランプ除く)差込口2P(ノーマルタイプ)・4個口(前面2個口、背面2個口)USBポート数2ポート/USB A×1ポート、Type-C×1ポート(前面のみ)プラグ形状2P(絶縁キャップ付きスイングプラグ)間隔(mm)差込口:45内容量1本
取扱説明書:日本語取扱説明書あり
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46361546700-TAP047UC-3BK
オープン
8,398
9,238(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする