曜日別特売

電源タップ 雷ガード付き USB-A+Type-C(PD20W)

電源タップ 雷ガード付き USB-A+Type-C(PD20W) - サンワダイレクト電源タップ 雷ガード付き USB-A+Type-C(PD20W) - サンワダイレクト電源タップ 雷ガード付き USB-A+Type-C(PD20W) - サンワダイレクト電源タップ 雷ガード付き USB-A+Type-C(PD20W) - サンワダイレクト電源タップ 雷ガード付き USB-A+Type-C(PD20W) - サンワダイレクト電源タップ 雷ガード付き USB-A+Type-C(PD20W) - サンワダイレクト電源タップ 雷ガード付き USB-A+Type-C(PD20W) - サンワダイレクト電源タップ 雷ガード付き USB-A+Type-C(PD20W) - サンワダイレクト

小型ACアダプタが差し込める(差込口ピッチ45mm)10個口電源タップ。iPadなどのタブレットの充電器接続に便利です。
雷ガードを内蔵しており、恐ろしい雷から機器をガードします。雷ガード作動中確認ランプ付きです。
一括集中スイッチ付きで、接続した機器の電源をまとめてON/OFFできます。
USB-AポートとPD20W対応のType-Cポートが装備されており、スマホやタブレットなどの充電もできます。
ブレーカーを内蔵しており、許容量をオーバーした場合ブレーカーが作動し事故を防止します。
スチール机に仮固定できるマグネット付きです。
差込口にはシャッターが付いていますので、異物混入やホコリ防止にも役立ちます。

寸法(mm)約W288×D47×H35(ケーブル除く)質量(g)USB-A:約454、Type-C:約350コード長さ(m)USB-A:2、Type-C:1定格容量14A・100V(合計1400Wまで)定格出力合計20W、【USB-A】DC5V/3A、9V/2A、12V/1.5A、【Type-C】DC5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67A(最大20W)※A1/A2 同時使用の場合、5V/3A 15W最大※C1+A1/C1+A2/A1+A2/C1+A1+A2 それぞれ同時使用の場合、5V/3A 15W最大プラグ2P・スイング式キャップ絶縁キャップ:ありブレーカ一括集中スイッチ型シャッターあり適合地域日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。サイズ(mm)W350×D45×H27差込口2P・10個口、USB-A×2ポート、Type-C×1ポートマグネットありコード種類二重被ふくコードRoHS指令(10物質対応)対応各種認証電気用品安全法(PSE)技術基準適合品制限電圧(V)775間隔(mm)差込口:45、1箇所のみ58間隔バリスタ電圧(V)470サージ電流(A)2500雷ガードありUSBPD対応:二重被ふくコード内容量1本
取扱説明書:日本語取扱説明書あり
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
販売期限
数量
46361501700-TAP078DBRMブラウン
オープン
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
返品不可
2026
0329日まで
46361510700-TAP078LMライトブラウン
オープン
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
返品不可
2026
0629日まで
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする