2口縦型IHヒーター(200V)

2口縦型IHヒーター(200V) - 三化工業

黒ガラスデザイン。
キッチンのイメージに合わせてトップガラスの色が選べます。トップガラス部分はフレームレスで5mmの薄さ。
コンパクトスタイル。
1口タイプと同じ幅の2口タイプだから、間口が狭いタイプのキッチンでも調理スペースが十分に確保できます。上面操作だから、調理しながらでも楽な姿勢で簡単に操作できます。
お手入れ。
お手入れは、調理面が1枚のトップガラスだからサッと拭くだけ。排気口が調理面にないのでホコリなどが中に入る心配もありません。

仕様差し込みプラグ:2極・接地極付 20A・250V質量(kg)約7.2ブラック直径(Φmm)【ヒーター】前、後:170種類【ヒーター】前、後:IHヒーター消費電力(W)【ヒーター】前、後:1500定格単相200V(50/60Hz)-3000W大きさ幅320×奥行き510×高さ122mmコード2.0平方mm3芯ゴムキャブタイヤケーブル 長さ0.7m火力調節【ヒーター】前、後:200W相当~1500W 6段階安全機能やけど注意:トッププレートが高温の時ランプ点灯、切り忘れ防止:最終操作後約45分で自動OFF、空焚き検知:鍋底センサーが空焚きを検知し自動停止、鍋なし検知:鍋底センサーが鍋なしを検知し自動停止内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46358335SIH-BH223BJL-B
オープン
69,980
76,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥900/税込¥990
北海道地方1¥1,200/税込¥1,320
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヒーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする