ブルーLEDマウス Bluetooth/ワイヤレス 充電式

ブルーLEDマウス Bluetooth/ワイヤレス 充電式 - サンワダイレクトブルーLEDマウス Bluetooth/ワイヤレス 充電式 - サンワダイレクトブルーLEDマウス Bluetooth/ワイヤレス 充電式 - サンワダイレクトブルーLEDマウス Bluetooth/ワイヤレス 充電式 - サンワダイレクトブルーLEDマウス Bluetooth/ワイヤレス 充電式 - サンワダイレクトブルーLEDマウス Bluetooth/ワイヤレス 充電式 - サンワダイレクトブルーLEDマウス Bluetooth/ワイヤレス 充電式 - サンワダイレクトブルーLEDマウス Bluetooth/ワイヤレス 充電式 - サンワダイレクト

ファンクションボタン搭載で設定なしでいろいろな機能が使えるマルチファンクションマウスです。
2.4GワイヤレスとBluetoothのコンボタイプです。
専用ケーブルでの充電ができる充電式マウスです。※充電時間は約3時間です。
赤色の光学式より感度の高い青色LEDを搭載し光沢感のあるデスク面でもマウスパッドなしでスムーズな操作が可能です。※鏡など光を反射する素材や、ガラスなど透明な素材の上でご使用になると、カーソルがスムーズに動かない場合があります。 また、規則正しいパターンの上ではトラッキング能力が低下する場合があります。
マウスポインタを動かさず、手元のサイドボタンにも「戻る・進む」の2ボタンを搭載しており、Webブラウザで操作をスピーディに行えます。※Apple Macシリーズでは使用できません。
用途に合わせてカーソルスピードを800・1200・1600・2400カウントに切り替えることができます。カウント切り替えボタンを押すだけのスピード簡単切り替えです。
ケーブルを気にせず使えるワイヤレスタイプです。
Bluetooth Ver.5.0規格に対応し、Bluetooth内蔵のパソコンにレシーバー無しで接続できます。
電波障害に強い2.4GHzデジタル帯で、通信範囲が半径10mの広範囲で安定したデータ通信が可能です。※電波干渉のない場合に限る
レシーバーはマウス本体裏面に差し込むだけの簡単収納です。
不使用時の電池消耗を防止する電源ON・OFFスイッチ付きです。

仕様レシーバー収納ありブラック質量(g)約67.9適合規格Bluetooth 5.0 Class2番号技適:204-B01021対応OSWindows 11・10、macOS 15・14・13・12・11コネクタ形状USB Aコネクタ分解能(dpi)800・1200・1600・2400カウント対応機種Bluetooth HIDに対応、またはUSB Aポートを搭載するWindowsパソコン・タブレット、Apple Macシリーズ などインターフェースUSB HID Ver.1.1準拠※USB 10Gbps/5Gbps/2.0インターフェースでもご使用になれます。電池内蔵バッテリー寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約8.1×11.5×6.6ワイヤレス通信2.4GHz RF電波方式※マウスとレシーバー間のIDは固定です。連続動作時間約84時間連続待機時間約26000時間プロファイルHID通信距離(m)木製机(非磁性体)/半径約10、スチール机(磁性体)/半径約2※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。読取方式光学センサー方式(ブルーLED)ケーブル形状USB A to Cケーブル使用可能日数約200日※1日8時間パソコンを使用中に、マウス操作を5%程度行う場合。(満充電時)※自然放電等を考慮しないメーカー計算値であり保証値ではありません。※使用期間により、徐々に性能が低下します。あらかじめご了承ください。マルチペアリング2台可能ボタン仕様左・右クリック、ホイール(スクロール)ボタン、戻るボタン、進むボタン、ダイヤル、ファンクションボタン、接続切替えボタン、カウント切替えボタン内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
接続方式
操作
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46359936400-MAWBT196BKBluetooth・USB Aレシーバー(2.4GHzワイヤレス)左右スクロール(横スクロール)、マルチウインドウ切替え、ズーム操作
オープン
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
返品不可
46360015400-MAWBT196LEDBluetooth・USB Aレシーバー(2.4GHzワイヤレス)・有線左右スクロール(横スクロール)、マルチウインドウ切替え、タブ切替え、ズーム操作、音量調正、画面明るさ調整
オープン
5,598
6,158(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マウス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする