タッチパッド Bluetooth/ケーブル

タッチパッド Bluetooth/ケーブル - サンワダイレクトタッチパッド Bluetooth/ケーブル - サンワダイレクトタッチパッド Bluetooth/ケーブル - サンワダイレクトタッチパッド Bluetooth/ケーブル - サンワダイレクトタッチパッド Bluetooth/ケーブル - サンワダイレクトタッチパッド Bluetooth/ケーブル - サンワダイレクトタッチパッド Bluetooth/ケーブル - サンワダイレクトタッチパッド Bluetooth/ケーブル - サンワダイレクト

パソコンを指でタッチ操作できるBluetooth・有線両接続対応のタッチパッドです。
1本指から4本指までの操作に対応し、14種類のジェスチャー機能が使用できます。
電池のいらない充電式です。充電しながらでも使用できます。
振動機能付きで直感的に操作ができます。
7インチのタッチパッドでスムーズな操作ができます。
スクリーンキーボード対応でキーボードなしでもキー入力ができます。

ガンメタリック適合規格Bluetooth Ver.5.0(BLE) Class2ケーブル長(m)約1.5対応OSWindows11・10 ※Mac OSでの動作はサポートしません。※機種により対応できないものもあります。コネクタ形状USB Type-Cポート(有線接続・充電用)接続方式Bluetooth・有線(USB A接続)対応機種Windows搭載パソコン※Bluetooth5.0 HOGPに対応した機種。※Bluetoothタッチパッドに対応している機種。寸法(cm)約W16.05×D12.05×H0.97バッテリー充電池(リチウムポリマー電池)製品質量(g)約127(ケーブル除く)充電時間約2時間電池連続動作時間/約20時間、連続待機時間/約2000時間、使用可能日数/約60日※1日8時間パソコンを使用中に、タッチパッド操作を5%程度行う場合。(満充電時)※自然放電等を考慮しないメーカー計算値であり保証値ではありません。※使用期間により、徐々に性能が低下します。予めご了承下さい。プロファイルHOGP (HID over GATT Profile)通信距離(m)木製机(非磁性体)/半径約10、スチール机(磁性体)/半径約2※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。電波周波数2.402~2.480GHz内容量1個
取扱説明書:日本語取扱説明書あり
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46360451400-MABTY201GM
オープン
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マウス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする