曜日別特売

IRセンサーマウス ワイヤレス 静音

IRセンサーマウス ワイヤレス 静音 - サンワダイレクトIRセンサーマウス ワイヤレス 静音 - サンワダイレクトIRセンサーマウス ワイヤレス 静音 - サンワダイレクトIRセンサーマウス ワイヤレス 静音 - サンワダイレクトIRセンサーマウス ワイヤレス 静音 - サンワダイレクトIRセンサーマウス ワイヤレス 静音 - サンワダイレクトIRセンサーマウス ワイヤレス 静音 - サンワダイレクトIRセンサーマウス ワイヤレス 静音 - サンワダイレクト

持ち運びに便利な約1.8cmの超薄型静音マウスです。
専用USBケーブルで充電できる充電式タイプです。
約1時間で充電できる急速充電仕様です。
端末との接続は、Bluetooth接続、もしくはワイヤレスレシーバー接続の2種類から選ぶことができます。
※Bluetooth接続、レシーバー接続の同時使用はできません。
Bluetooth端末は最大2台の端末にペアリングができ、接続先を切り替えることが出来るマルチペアリングに対応しており、
Bluetooth×2台、レシーバー接続1台の3台で切替えて使用できます。
※対応しない機種もありますので、ご使用の機器の仕様をご確認下さい。
iOSやiPadOSにも対応しているのでiPhoneやiPadにも接続することができます。
Bluetooth Ver5.0(BLE)規格に対応し、Bluetooth内蔵のパソコンにレシーバー無しで接続できます。
IR LEDマウスは、波長の長い赤外線LEDを使用することで、駆動電圧を低くし、低消費エネルギーで使用できる省電力マウスです
800・1200・1600カウント切替ボタンを搭載しています。カーソルスピードを簡単スピード切り替えできます。
折りたたんで電源のON・OFFができます。
持ち運びに便利な専用ポーチ付き。

仕様レシーバー収納あり付属品充電用USBケーブル(ケーブル長:約75cm)ブラック質量(g)約54適合規格Bluetooth Ver.5.0 Class2対応OSWindows 11・10、macOS 15・14・13・12・11、iPadOS 18~17、iOS 18~17、Android15~14、ChromeOSコネクタ形状USB Aコネクタ接続方式Bluetooth・USB Aレシーバー(2.4GHzワイヤレス)対応機種Bluetooth HID対応、またはUSB Aポートを搭載するWindowsパソコン・タブレット、Apple Macシリーズ ・iPad・iPhone、Chrome OS搭載パソコン、Androidタブレット・スマートフォン分解能800・1200・1600count/inchインターフェースUSB HID Ver.1.1準拠※USB 10Gbps/5Gbps/2.0インターフェースでも動作します。電池内蔵バッテリー寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約5.7×12.1×1.8(オフ)、約5.7×12.1×2.9(オン)ボタン数3ボタンワイヤレス通信2.4GHz RF電波方式※マウスとレシーバー間のIDは固定です。連続動作時間約60時間連続待機時間約12000時間プロファイルHID通信距離(m)木製机(非磁性体)/半径約10、スチール机(磁性体)/半径約2※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。読取方式光学センサー方式(IR LED)ケーブル形状USB A to Cケーブル電波周波数2.4GHz帯使用可能日数約57日※1日8時間パソコンを使用中に、マウス操作を5%程度行う場合。(満充電時)。※自然放電等を考慮しないメーカー計算値であり保証値ではありません。マルチペアリング対応(Bluetooth×2台、USB Aレシーバー×1台)ボタン仕様左・右クリック、ホイール(スクロール)ボタン、カウント切替えボタン、接続切替えスイッチ、電源スイッチ内容量1個
取扱説明書:日本語取扱説明書あり
2月8日より値下げいたしました。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46359577400-MAWB121BK
オープン
3,898
4,288(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マウス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする