曜日別特売

ブルーLEDマウス Bluetooth/ワイヤレス 充電式

ブルーLEDマウス Bluetooth/ワイヤレス 充電式 - サンワダイレクトブルーLEDマウス Bluetooth/ワイヤレス 充電式 - サンワダイレクトブルーLEDマウス Bluetooth/ワイヤレス 充電式 - サンワダイレクトブルーLEDマウス Bluetooth/ワイヤレス 充電式 - サンワダイレクトブルーLEDマウス Bluetooth/ワイヤレス 充電式 - サンワダイレクトブルーLEDマウス Bluetooth/ワイヤレス 充電式 - サンワダイレクトブルーLEDマウス Bluetooth/ワイヤレス 充電式 - サンワダイレクトブルーLEDマウス Bluetooth/ワイヤレス 充電式 - サンワダイレクト

カラフルマウスSOFIMEシリーズ。
専用USBType-Cケーブルで充電できる充電式のBluetooth+2.4Gの両方接続できるコンボマウスです。
Type-C接続で急速充電対応。従来の約3倍約50分で充電できます。
過電流の充電から守る保護回路付。
Windows、Mac OS、Android、iPadOSに対応していますので、パソコンやタブレットなど、
OSが違う機器間でも使用、切り替えることが出来ます。※
※対応しない機種もありますので、ご使用の機器の仕様をご確認下さい。
LEDで充電の状態が分かります。
対称形で使いやすい、シンプルなBluetooth+2.4コンボマウスです。
Bluetooth Ver5.0規格に対応し、Bluetooth内蔵のパソコンにレシーバー無しで接続できます。
800・1200・1600カウント切替ボタンを搭載しています。カーソルスピードを簡単スピード切り替えできます。
不使用時の電池消耗を防止する電源ON・OFFスイッチ付き。

付属品レシーバー×1、充電用ケーブル(約75cm)×1本形状レシーバー:USB Aコネクタ適合規格Bluetooth Ver.5.0(BLE) Class2分解能800/1200/1600カウント/インチ寸法(cm)約W6.05×D10.94×H3.09インターフェースUSB HID仕様バージョン1.1準拠 ※USB 10Gbps/5Gbps/2.0インターフェースでも使用できます。製品質量(g)約62.7ワイヤレス通信2.4GHz RF電波方式 ※マウスとレシーバー間のIDは固定です。接続台数Bluetooth×2台、ワイヤレス(USB Aレシーバー)×1台プロファイルHOGP (HID Over GATT Profile)通信距離(m)木製机(非磁性体)/半径約10 スチール机(磁性体)/半径約2周波数帯域(GHz)2.402~2.480読取方式ブルーLED光学式ボタン仕様左・右クリックボタン、ホイール(スクロール)ボタン内容量1個
取扱説明書:日本語取扱説明書あり
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46359121400-MAWBT177GYグレー
オープン
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
返品不可
46359130400-MAWBT177Pピンク
オープン
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
返品不可
46359139400-MAWBT177BLブルーグリーン
オープン
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マウス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする