シロクマ
集成材棚板B形 TG-100
抗菌仕様です。
材質
ラバーウッド集成材
厚さt(mm)
20
内容量
1枚
バスケットに入れる
32
件中 1~32件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
寸法D(mm)
寸法W(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46355867
TG-100
アイボリ
250
900
¥
13,200
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46355876
TG-100
アイボリ
250
600
¥
8,000
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46355885
TG-100
アイボリ
250
450
¥
5,900
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46355901
TG-100
アイボリ
250
250
¥
3,400
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46355910
TG-100
アイボリ
150
900
¥
8,000
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46355919
TG-100
アイボリ
150
600
¥
4,900
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46355928
TG-100
アイボリ
150
450
¥
4,000
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46355937
TG-100
アイボリ
150
250
¥
2,600
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46355946
TG-100
ライトオーク
250
900
¥
13,200
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46355955
TG-100
ライトオーク
250
600
¥
8,000
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46355971
TG-100
ライトオーク
250
450
¥
5,900
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46355980
TG-100
ライトオーク
250
250
¥
3,400
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46355989
TG-100
ライトオーク
150
900
¥
8,000
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46355998
TG-100
ライトオーク
150
600
¥
4,900
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46356007
TG-100
ライトオーク
150
450
¥
4,000
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46356016
TG-100
ライトオーク
150
250
¥
2,600
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46356025
TG-100
ミディアムオーク
250
900
¥
13,200
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46356041
TG-100
ミディアムオーク
250
600
¥
8,000
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46356050
TG-100
ミディアムオーク
250
450
¥
5,900
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46356059
TG-100
ミディアムオーク
250
250
¥
3,400
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46356068
TG-100
ミディアムオーク
150
900
¥
8,000
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46356077
TG-100
ミディアムオーク
150
600
¥
4,900
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46356086
TG-100
ミディアムオーク
150
450
¥
4,000
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46356095
TG-100
ミディアムオーク
150
250
¥
2,600
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46356111
TG-100
ダークオーク
250
900
¥
13,200
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46356120
TG-100
ダークオーク
250
600
¥
8,000
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46356129
TG-100
ダークオーク
250
450
¥
5,900
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46356138
TG-100
ダークオーク
250
250
¥
3,400
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46356147
TG-100
ダークオーク
150
900
¥
8,000
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46356156
TG-100
ダークオーク
150
600
¥
4,900
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46356165
TG-100
ダークオーク
150
450
¥
4,000
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46356181
TG-100
ダークオーク
150
250
¥
2,600
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください