サンワダイレクト製拡声器スピーカー:400-SP113に同梱されているワイヤレスマイク(Bタイプ/単品)です。
特定小電力無線局ラジオマイク(800MHz帯)規格に適合したワイヤレスマイクです。
B型帯域を使用しており5波の中から1波を選択して利用できます。ワイヤレスマイクチャンネル/周波数:品番400-SP113WHMB
06 808.000MHz
07 808.375MHz
08 808.750MHz
09 809.125MHz
10 809.500MHz
仕様トーン信号:30kHz型式無指向性ダイナミックマイク質量(g)約140(電池含まず)タイプワイヤレスマイク周波数(kHz)基準周波数偏移:±20 / 最大周波数偏移:±30感度-73±3dB対応機種400-SP113電源電圧(V)DC1.5(単三乾電池×2)機能ワイヤレスマイクB、拡声器スピーカー400-SP113用、無指向性、Bタイプ帯域専用周波数特性806.125~809.750MHzインピーダンス600Ω電波形式F3E電池寿命約6時間(アルカリ乾電池使用時)アンテナ内蔵アンテナサイズ(mm)約W47.3×D47.3×23.3照射量(μW)不要輻射:2.5以下周波数安定度10ppm以下発振方式水晶制御PLLシンセサイザー電力(mW)空中線:<10内容量1個