曜日別特売

ハンドマイク 400-SP112用

ハンドマイク 400-SP112用 - サンワダイレクトハンドマイク 400-SP112用 - サンワダイレクトハンドマイク 400-SP112用 - サンワダイレクトハンドマイク 400-SP112用 - サンワダイレクト

サンワダイレクト製拡声器スピーカー:400-SP112に同梱されている有線マイク(単品)です。
発言者の声色をできるだけ忠実に引き出す高性能ダイナミックマイクです。
質感の高いダイカストメタルを使用し、適度な重量感があります。
ハンドノイズ、フィードバックノイズ対策も十分に施している単一指向性マイクです。
マイク部、ケーブル部は着脱式で市販のケーブルに変更・流用が可能です。

仕様優先マイク単品、拡声器スピーカー(400-SP112)用、XLR3pin型式単一指向性ダイナミックマイク質量(g)約95外形寸法(mm)口径直径38×105ケーブル長(m)約1.5感度-74±3dB対応機種400-SP112インピーダンス600ΩコネクタXLR3ピン(オス)製品サイズ(mm)約W38×D38×H105内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46360076400-SP112HM
オープン
6,598
7,258(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

メガホン・ホイッスル・マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする