曜日別特売

ワイヤレスマイク 400-SP112用

ワイヤレスマイク 400-SP112用 - サンワダイレクトワイヤレスマイク 400-SP112用 - サンワダイレクトワイヤレスマイク 400-SP112用 - サンワダイレクトワイヤレスマイク 400-SP112用 - サンワダイレクトワイヤレスマイク 400-SP112用 - サンワダイレクト

サンワダイレクト製拡声器スピーカー:400-SP112に同梱されているワイヤレスマイク(単品)です。
特定小電力無線局ラジオマイク(800MHz帯)規格に適合したワイヤレスマイクです。
B型帯域を使用しており16波の中から1波を選択して利用できます。
マイク部にもボリュームコントロールを搭載し手元で調整が可能。

仕様トーン信号:32.768kHz型式単一指向性ダイナミックマイク質量(g)約195タイプワイヤレスマイク周波数(kHz)基準周波数偏移:±35 / 最大周波数偏移:±40感度-74±3dB対応機種400-SP112電源電圧(V)DC3(単3形乾電池×2)機能ワイヤレスマイク単品、拡声器スピーカー(400-SP112)用、単一指向性周波数特性806.125MHz~809.750MHzインピーダンス600Ω電波形式F3Eアンテナ内蔵アンテナ製品サイズ(mm)W46×D46×H240照射量(μW)不要輻射:2.5以下周波数安定度20ppm以下発振方式水晶制御PLLシンセサイザー電力(mW)空中線:10内容量1個
取扱説明書:日本語取扱説明書あり
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46360715400-SP112WHM
オープン
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

メガホン・ホイッスル・マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする