アルインコ
背中のミカタ 姿勢サポーター 男女兼用
シーンを選ばず、いつでも簡単装着
肩甲骨を引き寄せて自然と正しい姿勢へ
ベルトを引いて面ファスナーで固定するカンタン装着
メッシュ素材で通気性よし
本体も薄いので服に響きにくい
用途
姿勢サポーターとして。背中 背筋 矯正 矯正サポーター 猫背 肩甲骨 姿勢
材質
ポリエステル、ポリウレタン、ナイロン、SBR、POM
質量(g)
65
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
35×25×1.4
内容量
1枚
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
適合サイズ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46365755
EXG303SM
SMサイズ
肩幅目安:約37-40
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
46365771
EXG303ML
MLサイズ
肩幅目安:約40-43
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください