曜日別特売

液晶モニタアーム

液晶モニタアーム - サンワダイレクト液晶モニタアーム - サンワダイレクト液晶モニタアーム - サンワダイレクト液晶モニタアーム - サンワダイレクト液晶モニタアーム - サンワダイレクト液晶モニタアーム - サンワダイレクト液晶モニタアーム - サンワダイレクト液晶モニタアーム - サンワダイレクト

3台のモニターを横並びに設置できるモニターアームです。
横並びで3つのディスプレイを並べて設置できるので、作業効率が格段に上がります。
VESA規格(75×75mm、100×100mm)に準拠した液晶ディスプレイの取り付けが可能です。
最大10kg(モニター1台あたり)までの液晶モニタの取り付けに対応しています。
液晶アームを使うことで、モニタの台座を必要としない分広々とデスク上を使用できます。
デスクの天板へ取付け可能なクランプタイプです。
ディスプレイからのケーブルをすっきり配線できるケーブルクリップ付きです。

付属品ディスプレイ取付用ボルトセット:M4×12,M5×12,ワッシャー(M5)※各12個材質スチール幅(mm)VESAブラケット:115厚さ(mm)VESAブラケット:1.8質量(kg)約6.1ブラック使用工具プラスドライバー,手袋,毛布などクランプ範囲(mm)20~100耐荷重(kg)最大:10適合機器VESA75×75、100×100に対応する10kg以下のモニター、VESA対応金具など寸法(cm)アームサイズ(1本)/約W67.5、D12.6~67.5×H45.5(※高さは、デスク面から支柱上部まで)形態ノックダウン組立式ディスプレイ3台取付け方法クランプVESAマウント(mm)75×75,100×100適合モニターサイズ[最大]27インチ可動範囲パン(左右角度):220℃、チルト(上下角度):140℃、スウィング(前後角度):220℃、ローテーション(縦・横):360度総耐荷重(kg)30六角レンチ(mm)3,4,5内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46360950100-LACT010
オープン
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする