イヤホンマイク ワイヤレスガイド用 ヘルメット用

イヤホンマイク ワイヤレスガイド用 ヘルメット用 - サンワダイレクトイヤホンマイク ワイヤレスガイド用 ヘルメット用 - サンワダイレクトイヤホンマイク ワイヤレスガイド用 ヘルメット用 - サンワダイレクトイヤホンマイク ワイヤレスガイド用 ヘルメット用 - サンワダイレクトイヤホンマイク ワイヤレスガイド用 ヘルメット用 - サンワダイレクトイヤホンマイク ワイヤレスガイド用 ヘルメット用 - サンワダイレクトイヤホンマイク ワイヤレスガイド用 ヘルメット用 - サンワダイレクトイヤホンマイク ワイヤレスガイド用 ヘルメット用 - サンワダイレクト

本体との接続も短いケーブルで邪魔になりません。
ワンタッチでいろいろなヘルメットに取り付け可能です。
周りの音を収音しにくい高品質の単一指向性マイク搭載です。
イヤホンはインナーイヤータイプでしっかり聞き取れます。

質量(g)【共通仕様】約40形式【スピーカー部】ダイナミック型、【マイクロホン部】コンデンサータイプ対応機種400-HSGS001、400-HSGS002、MM-WGS4周波数特性【スピーカー部】50~3000Hzインピーダンス【スピーカー部】32Ω±15%入力感度【マイクロホン部】-51dB±4dB(0dB=1V/Pa、1kHz)指向性【マイクロホン部】単一指向性プラグ形状【共通仕様】直径3.5mm4極ミニ内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46360740400-HSGS-HS4
オープン
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オプション トランシーバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする