タッチペン ライト付き

タッチペン ライト付き - サンワダイレクトタッチペン ライト付き - サンワダイレクトタッチペン ライト付き - サンワダイレクトタッチペン ライト付き - サンワダイレクトタッチペン ライト付き - サンワダイレクトタッチペン ライト付き - サンワダイレクトタッチペン ライト付き - サンワダイレクトタッチペン ライト付き - サンワダイレクト

先端にシリコンゴムを使用したタッチペン。
ライト付きで暗い場所を照らすことができます。
ボールペンとしても使用できます。

付属品日本語取扱い説明書寸法(cm)幅約12.6×直径1.6(突起部含む)製品質量(g)約20材質(ペン先)シリコンゴム6mmペン先径(Φmm)6内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46358981200-PEN040
オープン
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホ/タブレット関連アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする