寝具メーカーの防災士が考えた MOTTETE PLUS 寝袋

寝具メーカーの防災士が考えた MOTTETE PLUS 寝袋 - ガマカ工業寝具メーカーの防災士が考えた MOTTETE PLUS 寝袋 - ガマカ工業寝具メーカーの防災士が考えた MOTTETE PLUS 寝袋 - ガマカ工業寝具メーカーの防災士が考えた MOTTETE PLUS 寝袋 - ガマカ工業寝具メーカーの防災士が考えた MOTTETE PLUS 寝袋 - ガマカ工業寝具メーカーの防災士が考えた MOTTETE PLUS 寝袋 - ガマカ工業寝具メーカーの防災士が考えた MOTTETE PLUS 寝袋 - ガマカ工業寝具メーカーの防災士が考えた MOTTETE PLUS 寝袋 - ガマカ工業

寝具メーカーの防災士が考えた MOTTETE PLUS 寝袋は、全ての人にもっててよかったと言ってもらえるように寝具メーカーが考えた防災シリーズの寝袋です。メーカーオリジナルわたは蓄熱保温効果に優れた「鉱石繊維」と弾力性・抗菌防臭効果のある「ダクロンΩ捲縮繊維」をミックスしたわたです。両面用ファスナーを使用しましたので、外側からも内側からも開閉ができます。フリース生地には燃えにくい難燃ポリエステル糸を使用しているので燃え広がりにくいです。収納ケースに入れれば、クッションに早変わりします。

用途防災用、オフィス、病院、キャンプなどに。質量(g)1330寸法(cm)【全開時】170×180【クッションカバー】50×50内容量1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
463581076300070156テラコッタ/ブラウン
オープン
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
463581166300070157マスタード/チャコールグレー
オープン
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
463581256300070158グレー/テラコッタ
オープン
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

避難用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする