曜日別特売

ストッパー ディスプレイ用

ストッパー ディスプレイ用 - サンワダイレクトストッパー ディスプレイ用 - サンワダイレクトストッパー ディスプレイ用 - サンワダイレクトストッパー ディスプレイ用 - サンワダイレクトストッパー ディスプレイ用 - サンワダイレクトストッパー ディスプレイ用 - サンワダイレクトストッパー ディスプレイ用 - サンワダイレクトストッパー ディスプレイ用 - サンワダイレクト

モニター背面と机を接着固定、ワンタッチ着脱、一時的な移動が容易、長さ調整が容易
置いているだけのディスプレイの落下や転倒を防ぐことが出来る耐震ベルトです。
設置後も一時移動ができるようにバックルで着脱することが出来ます。
設置場所に合わせてベルトの長さを調節することが出来ます。
取り付け部品は強力な両面テープで取り付け可能です。

セット内容本体、アルコールパッド×2枚、取扱説明書製品質量(g)約40ベルト長さ(cm)約53.5寸法(幅W×高さH)(cm)取り付け部品:約4.2×4.2内容量1個
取扱説明書:日本語取扱説明書あり
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46359306200-QL026
オープン
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

転倒防止用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする