プロジェクタースクリーン 三脚式

プロジェクタースクリーン 三脚式 - サンワダイレクトプロジェクタースクリーン 三脚式 - サンワダイレクトプロジェクタースクリーン 三脚式 - サンワダイレクトプロジェクタースクリーン 三脚式 - サンワダイレクトプロジェクタースクリーン 三脚式 - サンワダイレクトプロジェクタースクリーン 三脚式 - サンワダイレクトプロジェクタースクリーン 三脚式 - サンワダイレクトプロジェクタースクリーン 三脚式 - サンワダイレクト

100インチワイド(16:9)サイズの大型プロジェクタースクリーンです。
専用ケースにコンパクトに収納できて運びが簡単です。
スタンドにアームを挿してスクリーンを取り付けるだけの工具を使用しない簡単組み立て設計になっています。
スクリーンを設置したまま360度回転が可能です。縦表示にしてスマホやタブレットの画面の映像を投影するのに最適です。
スタンドの高さは自由に調整可能で、視聴距離や環境に合わせて最適な位置に設定できます。
ガラス繊維を織り交ぜたグラスファイバー生地を使用しており、シワになりにくく、丈夫で長持ちします。
従来のスクリーン生地のような、織り目を浮き出さない高精細タイプで、4K・ハイビジョン映像に対応しています。

仕様短焦点・超短焦点:非対応、防炎:非対応材質スクリーン/マット系(PVC+300D Ployester)収納バッグ/オックスフォード生地三脚材質/鉄Q195+プラスチックABS+グラスファイバーポール質量(kg)約4.94サイズ対角線:100型直径(Φcm)スタンド:約75寸法(cm)設置時/約W226.5×D75×H261.9~282.4、収納時/約W136.5×D9.5×H14最大解像度3840×2160画面表示寸法(mm)約1245×2214+/-5スクリーン反射型アスペクト比16:9ゲイン0.8組立人数1内容量1台
取扱説明書:日本語取扱説明書あり
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46361029100-PRS024
オープン
20,980
23,078(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥2,500/税込¥2,750
北海道地方1¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

データプロジェクター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする