YAMAZEN(山善)
充電式デスクファン 卓上 360度回転
充電式だから外でも使える卓上クリップ扇風機
クリップ扇風機・卓上扇風機の2WAY仕様
用途
扇風機、卓上扇、デスクファンとして。デスクファン クリップファン 卓上扇風機 USB扇風機 卓上 ミニ 小型 パーソナル ベビーカー おしゃれ 換気 熱中症対策
質量(g)
390
電源
USB電源
風量
3段階(弱・中・強)
保証期間
1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
16.5×10.6×20.3
操作方法
タッチスイッチ方式
バッテリー容量(mAh)
2000
羽根寸法(cm)
11(5枚)
内容量
1台
取扱説明書:
(0.58MB)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46365746
YJ-CT114(W)
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください