ポイズ さらさら吸水 吸水ナプキン 15cc 無香料

ポイズ さらさら吸水 吸水ナプキン 15cc 無香料 - 日本製紙クレシアポイズ さらさら吸水 吸水ナプキン 15cc 無香料 - 日本製紙クレシアポイズ さらさら吸水 吸水ナプキン 15cc 無香料 - 日本製紙クレシアポイズ さらさら吸水 吸水ナプキン 15cc 無香料 - 日本製紙クレシアポイズ さらさら吸水 吸水ナプキン 15cc 無香料 - 日本製紙クレシアポイズ さらさら吸水 吸水ナプキン 15cc 無香料 - 日本製紙クレシアポイズ さらさら吸水 吸水ナプキン 15cc 無香料 - 日本製紙クレシアポイズ さらさら吸水 吸水ナプキン 15cc 無香料 - 日本製紙クレシア

表面シートに天然由来素材のレーヨンを配合
素肌と同じ弱酸性
ポリマーが水分を閉じ込め逆戻りを防ぐからお肌いつもさらさら
ニオイをすぐに消臭&24時間抗菌
ムレにくい全面通気性
妊娠・出産など一時的な尿モレにもおすすめ
かわいい花柄エンボス
無香料

用途吸水ナプキンとして。吸水ライナー おりものシート パンティライナー パンティーライナー 尿漏れパッド 尿もれパッド 尿漏れ 尿もれ ケース販売材質表面材:ポリオレフィン系不織布、ポリエステル系不織布吸収量目安15(cc)パッドサイズ(cm)19内容量1セット(28枚×18袋)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4636579888395×18
オープン
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

救急・衛生」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする