曜日別特売

ケーブル配線トレー

ケーブル配線トレー - サンワダイレクトケーブル配線トレー - サンワダイレクトケーブル配線トレー - サンワダイレクトケーブル配線トレー - サンワダイレクトケーブル配線トレー - サンワダイレクトケーブル配線トレー - サンワダイレクトケーブル配線トレー - サンワダイレクトケーブル配線トレー - サンワダイレクト

デスククランプで簡単に挟んで設置可能です。
デスク背面に取り付けてキレイにタップやケーブルの配線ができます。
天板厚さが~mmのデスクにクランプで締め付けて取り付けます。
※バックパネル、配線口、パーティションなどで取り付けられない場合もあります。
サイズ:W420×D120×H187mm
耐荷重:約2kg
対応天板サイズ:厚さ5~45mm
材質:スチール
付属品:クランプ×2個(標準取付け済み)

材質スチールブラック質量(g)約710寸法(cm)約W42×D11.8×H18.2形態ノックダウン組立式(お客様組立)厚さ(cm)対応天板:0.5~4.5まで総耐荷重(kg)2内容量1個
取扱説明書:日本語取扱説明書あり
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46359340200-CT010BK
オープン
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル整理用品・アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする