キャリングバッグ キャリータイプ ビジネス
狭い通路でも取り回しの良い4輪キャスターです。
パソコン収納ポケットは14インチワイドまで収納可能です。
大型フロントポケットは、整理収納できる小物ポケット付きです。
側面片側にはペットボトルも収納できるファスナーポケット付きです。
キャリーサポーター付きで大型キャリーと一緒に持ち運べる。
機内持ち込みサイズです。
仕様キャリーサポーター:あり
質量(kg)約2.82
色ブラック
容量(L)約20
材質(キャスター)ポリエステル
ハンドル高さ(mm)890/1000
寸法(cm)パソコン収納:幅37×高さ34×厚さ4未満のノートパソコン(14~16型ワイド対応)※質量のあるパソコンを入れた際、フロントオープン時のバッグのバランスにご注意ください。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約40×22×43(取っ手含まず)
ポケットメイン収納部、パソコンポケット、小物ポケット×4、フロントポケット×2、サイドポケット、ペンポケット×2
内容量1個
取扱説明書:
キャリングバッグ の新着商品
PCバッグ ノートパソコンケース と Acer Aspire Lite AL16-53P 16インチ 対応 互換品 保護フィルム 2点セット PCケース 2way
メディアカバーマーケット
税込¥3,850
¥3,500
PCバッグ ノートパソコンケース と ASUS ProArt P16 H7606WM 2025年版 16インチ 対応 互換品 保護フィルム 2点セット PCケース 2way
メディアカバーマーケット
税込¥3,850
¥3,500
PCバッグ ノートパソコンケース と HP 255R G10 Notebook PC 2025年版 15.6インチ 対応 互換品 保護フィルム 2点セット PCケース 2way
メディアカバーマーケット
税込¥3,850
¥3,500