キャリングバッグ キャリータイプ リュック

キャリングバッグ キャリータイプ リュック - サンワダイレクトキャリングバッグ キャリータイプ リュック - サンワダイレクトキャリングバッグ キャリータイプ リュック - サンワダイレクトキャリングバッグ キャリータイプ リュック - サンワダイレクトキャリングバッグ キャリータイプ リュック - サンワダイレクトキャリングバッグ キャリータイプ リュック - サンワダイレクトキャリングバッグ キャリータイプ リュック - サンワダイレクトキャリングバッグ キャリータイプ リュック - サンワダイレクト

狭い通路でも動きやすい4輪キャスタータイプです。
ビジネスにも対応したシンプルなデザインです。
背面もリュックベルトも通気性に優れたメッシュクッションです。
リュックベルトは使わない時は収納できます。
キャリーバーは2段階の長さに固定できます。
背負ったときにキャルターが衣服に触れるのを防ぐカバー付きです。
クッション内蔵のパソコンポケット付きです。
側面から出し入れできるシューズポケット付きです。

質量(kg)約3ブラック容量(L)約35材質(キャスター)ポリエステル対応機種15.6型ワイドまでのノートパソコン、タブレットなどハンドル高さ(mm)940~1040キャスター径(Φmm)約50寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約35×25×54(取っ手含まず)撥水加工あり内容量1個
取扱説明書:なし
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46360566200-BAGCR013BK
オープン
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCバッグ/キャリングバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする