曜日別特売

インナーケース 膝上テーブル機能付き

インナーケース 膝上テーブル機能付き - サンワダイレクトインナーケース 膝上テーブル機能付き - サンワダイレクトインナーケース 膝上テーブル機能付き - サンワダイレクトインナーケース 膝上テーブル機能付き - サンワダイレクトインナーケース 膝上テーブル機能付き - サンワダイレクトインナーケース 膝上テーブル機能付き - サンワダイレクトインナーケース 膝上テーブル機能付き - サンワダイレクトインナーケース 膝上テーブル機能付き - サンワダイレクト

ノートパソコンが手前に滑り落ちないように折り畳み式のストッパー付き。
ストッパーにはブック固定クリップ付き。
外部からの衝撃からパソコンを保護するしっかりしたセミハード素材。
内部は書類や小物も一緒に収納可能。
持ち運びに便利なハンドル付き。

材質EVA(ポリエステル張り)ダークグレー×ブラック質量(g)約668対応機種13.3型ワイドまでのノートパソコン※一部の14型ワイドにも対応します。寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)37×6.5×27.7(取手除く)内寸(cm)PC収納部内寸:W34.5×D20×H2.5内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46359830200-INHUS1BK
オープン
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCバッグ/キャリングバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする